D200A32H X 2 RSB https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RC-A-NH-2-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnek9TOHhNRFEyT1RreU1UWXhPVGs1T0M5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5T1NGOHlYMDFRUWw5T1MxZGZRMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFhNzFlMjViZmVjMTIyMWZlZGVkZThlYjU1NTUwNDViMjY3MmMzMzZlZTk3ZGEwMGU5NWE5YTQ3YzI5MzQ3YWM
22381455 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

D200A32H X 2 RSB

描述

TSUBAKI D200A32H X 2 RSB

Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 32 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 26.882" Outside Diameter; 25.505" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

D200A32H X 2 RSB

BDI部件号
22381455

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039134462
重量 / Kilogram
180.29
Product Group - BDI
M02312
链规格
200-2
齿数
32
轮齿列数
2
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
2 Inch Plain Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
397.48023
详细描述
Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 32 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 26.882" Outside Diameter; 25.505" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
25.505 英寸 | 647.827 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
26.882 英寸 | 682.803 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新