TSUBAKI
TSUBAKI
D200B21H
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI D200B21H
Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 18.088" Outside Diameter; 16.775" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
D200B21H
BDI部件号
913535
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D200B21H/p/913535
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039589644
重量 / Kilogram
112.637
Product Group - BDI
M02312
链规格
200-2
齿数
21
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最大孔径
5.75
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
112.637
详细描述
Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 18.088" Outside Diameter; 16.775" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
16.775 英寸 | 426.085 毫米
外径
18.088 英寸 | 459.435 毫米