D200BTB13RM-4040 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-2-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNFlpOHhNRE14Tmpjek1qQXpPVEU1T0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNDQwYTg0MzNjOTc5N2E5YjViMmY5MTlmN2Q0YzNjYTcxZDcxOGViNTVhYzY5NTA2NmFkNWVmMTg4MzEyMDBj
21569755 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

D200BTB13RM-4040

描述

MARTIN SPROCKET & GR D200BTB13RM-4040

Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.642" Outside Diameter; 10.447" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 4040 Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

D200BTB13RM-4040

BDI部件号
21569755

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
200-2
齿数
13
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
4040
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.642" Outside Diameter; 10.447" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 4040 Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
节圆直径
10.447 英寸 | 265.354 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4 英寸 | 38 To 115 毫米
外径
11.642 英寸 | 295.707 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新