MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D200BTB15RM-4545
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D200BTB15RM-4545
Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.26" Outside Diameter; 12.025" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 4545 Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D200BTB15RM-4545
BDI部件号
24052178
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D200BTB15RM-4545/p/24052178
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
200-2
齿数
15
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
4545
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.26" Outside Diameter; 12.025" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 4545 Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
12.025 英寸 | 305.435 毫米
外径
13.26 英寸 | 336.804 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 4-1/2 英寸 | 50 To 120 毫米