https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-2-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNFlpOHhNRE14Tmpjek1qQXpPVEU1T0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNDQwYTg0MzNjOTc5N2E5YjViMmY5MTlmN2Q0YzNjYTcxZDcxOGViNTVhYzY5NTA2NmFkNWVmMTg4MzEyMDBj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-2-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNFlpOHhNRE14Tmpjek1qQXpPVEU1T0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNDQwYTg0MzNjOTc5N2E5YjViMmY5MTlmN2Q0YzNjYTcxZDcxOGViNTVhYzY5NTA2NmFkNWVmMTg4MzEyMDBj
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D200BTB26RM-6050
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D200BTB26RM-6050
Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 26 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.09" Outside Diameter; 20.74" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 6050 Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D200BTB26RM-6050
BDI部件号
21569756
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D200BTB26RM-6050/p/21569756
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
200-2
齿数
26
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
6050
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 26 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.09" Outside Diameter; 20.74" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 6050 Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
20.74 英寸 | 526.796 毫米
衬套孔径范围
3 To 6 英寸 | 75 To 120 毫米
外径
22.09 英寸 | 561.086 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米