https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-C-2-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnME5pOHhNRE16TXpRek5qTTNPVEUyTmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTBkYzlkNWE4ZWRkMWY4ZDMzOTYzMWFjMTE3ZDI3NjcwNzgzNDU0OTA4MmY1NzM0YTZhMzA4NzVlNzcwNDg5Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-C-2-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnME5pOHhNRE16TXpRek5qTTNPVEUyTmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTBkYzlkNWE4ZWRkMWY4ZDMzOTYzMWFjMTE3ZDI3NjcwNzgzNDU0OTA4MmY1NzM0YTZhMzA4NzVlNzcwNDg5Yg
TSUBAKI
TSUBAKI
D200C10H X 2 RSB
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI D200C10H X 2 RSB
Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 10 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.195" Outside Diameter; 8.09" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
D200C10H X 2 RSB
BDI部件号
22381661
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D200C10H-X-2-RSB/p/22381661
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039703088
重量 / Kilogram
25.46
Product Group - BDI
M02312
链规格
200-2
齿数
10
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
2 Inch Plain Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
56.12749
详细描述
Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 10 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.195" Outside Diameter; 8.09" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
8.09 英寸 | 205.486 毫米
外径
9.195 英寸 | 233.553 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米