D240A20H X 2 RSB https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-A-2-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnelppOHhNRE16TXpRek5qRTRNalUxT0M5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTlmZDNmODlkOTIxZWRmNTI4Y2NlOGU2NTAwZGFmZjJiZjI4YTZkZWIwNDMzNjg2Y2IyYTRlNzJiYmViMGU2Mg
22381463 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

D240A20H X 2 RSB

描述

TSUBAKI D240A20H X 2 RSB

Roller Chain Sprocket; 240-2 Chain; 20 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 20.74" Outside Diameter; 19.177" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

D240A20H X 2 RSB

BDI部件号
22381463

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039245694
重量 / Kilogram
130.46
Product Group - BDI
M02312
链规格
240-2
齿数
20
轮齿列数
2
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
2 Inch Plain Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
287.62389
详细描述
Roller Chain Sprocket; 240-2 Chain; 20 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 20.74" Outside Diameter; 19.177" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
20.74 英寸 | 526.796 毫米
节圆直径
19.177 英寸 | 487.096 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新