D240B19H X 2 RSB https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-2-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJneE1pOHhNRE16TXpRek5UZzFORGczT0M5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzE3ZTY4ZDhkOGRjMzg0Y2JkYzNlNTFhZThlOTgwMDU1NDBkNDVjMTIyZjY5YzEyNDg1MWZkMTcxZDFiMDk4Mg
22382123 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

D240B19H X 2 RSB

描述

TSUBAKI D240B19H X 2 RSB

Roller Chain Sprocket; 240-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 19.78" Outside Diameter; 18.227" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

D240B19H X 2 RSB

BDI部件号
22382123

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039702784
重量 / Kilogram
118.69
Product Group - BDI
M02312
链规格
240-2
齿数
19
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
2 Inch Plain Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
261.65784
详细描述
Roller Chain Sprocket; 240-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 19.78" Outside Diameter; 18.227" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
18.227 英寸 | 462.966 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
19.78 英寸 | 502.412 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新