D35B19 ALT TO PRINT 238770 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPKTXX-RC-B-2-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJneE1TOHhNRFkyTURjNU1ESTNNakF6TUM5SlRrUkNMVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDcxYjRjYjY1ZDEzZWY4MzMwMzllNzBmZGE1MDljZDVmZmM3MWZjZTNlMzg1NTRjYmQ2ZThiODhiMjhkYTdkYw
26397232 链轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

D35B19 ALT TO PRINT 238770

描述

BOSTON GEAR D35B19 ALT TO PRINT 238770

Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 19 Teeth; 2 Rows of Teeth; No Hardened Teeth; 2.637" Outside Diameter; 2.278" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Type; Minimum Plain Bore; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

D35B19 ALT TO PRINT 238770

BDI部件号
26397232

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
35-2
齿数
19
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商内部编号
238770
重量/磅
1
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 19 Teeth; 2 Rows of Teeth; No Hardened Teeth; 2.637" Outside Diameter; 2.278" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Type; Minimum Plain Bore; No Keyway; Steel Material
外径
2.637 英寸 | 66.979 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
2.278 英寸 | 57.861 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新