https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-2-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJneU1DOHhNRE14TmpZNU9UVTJOakV4TUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVhNWYyMWJiNjMxNzVkZTNmMDRiMzhkYTkxY2IzNzNhNTdlMTUxZmQwZTE0YjdjZTRhNDNiYTk1MzcwNzAyYjc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-2-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJneU1DOHhNRE14TmpZNU9UVTJOakV4TUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVhNWYyMWJiNjMxNzVkZTNmMDRiMzhkYTkxY2IzNzNhNTdlMTUxZmQwZTE0YjdjZTRhNDNiYTk1MzcwNzAyYjc
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D35B21SS MTO SPROCKET
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D35B21SS MTO SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.713" Outside Diameter; 2-33/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
D35B21SS MTO SPROCKET
BDI部件号
21598163
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D35B21SS-MTO-SPROCKET/p/21598163
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
35-2
齿数
21
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Stainless Steel
最大孔径
1.375
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.713" Outside Diameter; 2-33/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
2.516 英寸 | 63.91 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
2.713 英寸 | 68.91 毫米