D35B40SS MTO SPROCKET https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-2-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJneU1DOHhNRE14TmpZNU9UVTJOakV4TUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVhNWYyMWJiNjMxNzVkZTNmMDRiMzhkYTkxY2IzNzNhNTdlMTUxZmQwZTE0YjdjZTRhNDNiYTk1MzcwNzAyYjc
21598164 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

D35B40SS MTO SPROCKET

描述

MARTIN SPROCKET & GR D35B40SS MTO SPROCKET

Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 40 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.99" Outside Diameter; 4.78" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material

制造商部件号

D35B40SS MTO SPROCKET

BDI部件号
21598164

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
35-2
齿数
40
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Stainless Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 40 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.99" Outside Diameter; 4.78" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
4.99 英寸 | 126.746 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
节圆直径
4.78 英寸 | 121.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新