DODGE
DODGE
D35BTL112-1610
DODGE DODGE
描述
DODGE D35BTL112-1610
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 112 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.59" Outside Diameter; 13.371" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D35BTL112-1610
BDI部件号
251917
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D35BTL112-1610/p/251917
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475247172
重量 / Kilogram
8.74
Product Group - BDI
M02312
链规格
35-2
齿数
112
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
1610
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商内部编号
101167
重量/磅
10.9
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 112 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.59" Outside Diameter; 13.371" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 14 To 42 毫米
外径
13.59 英寸 | 345.186 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
13.371 英寸 | 339.623 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米