MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D35SDS76
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D35SDS76
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 76 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.292" Outside Diameter; 9.074" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; SDS Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D35SDS76
BDI部件号
607715
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D35SDS76/p/607715
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950003054
重量 / Kilogram
4.25
Product Group - BDI
M02312
链规格
35-2
齿数
76
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
SDS
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | QD Bushing | Bore Size 2 Inch Has No Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
9.32
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 76 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.292" Outside Diameter; 9.074" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; SDS Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 14 To 48 毫米
外径
9.292 英寸 | 236.017 毫米
节圆直径
9.074 英寸 | 230.49 毫米