D40B13SS 7/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-2-KW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnek5TOHhNRE0zTXpVNU9UUTVOREUzTkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgwdFhYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMDM0ODIxMmFhNDNiMWE5MTEyYjcwNWVlN2EwMGE0MDEzYjc3Y2Y0YWViM2YwZjk3NDViMjA3ZTgyZjRkZWIz
21573683 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

D40B13SS 7/8

描述

MARTIN SPROCKET & GR D40B13SS 7/8

Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 40-2 Chain; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2-21/64" Outside Diameter; 2.089" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material

制造商部件号

D40B13SS 7/8

BDI部件号
21573683

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
40-2
齿数
13
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 40-2 Chain; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2-21/64" Outside Diameter; 2.089" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
外径
2.328 英寸 | 59.131 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
节圆直径
2.089 英寸 | 53.06 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新