DODGE
DODGE
D40BTL60-2517
DODGE DODGE
描述
DODGE D40BTL60-2517
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.84" Outside Diameter; 9.554" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D40BTL60-2517
BDI部件号
251850
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D40BTL60-2517/p/251850
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475050895
重量 / Kilogram
6.94
Product Group - BDI
M02312
链规格
40-2
齿数
60
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2517
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商内部编号
101015
重量/磅
15.31
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.84" Outside Diameter; 9.554" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
9.84 英寸 | 249.936 毫米
节圆直径
9.554 英寸 | 242.66 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 14 To 65 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米