MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D40SF68
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D40SF68
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 68 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.115" Outside Diameter; 10.826" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; SF Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D40SF68
BDI部件号
607808
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D40SF68/p/607808
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950007427
重量 / Kilogram
9.377
Product Group - BDI
M02312
链规格
40-2
齿数
68
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
SF
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
19.72
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 68 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.115" Outside Diameter; 10.826" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; SF Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 25 To 65 毫米
外径
11.115 英寸 | 282.321 毫米
节圆直径
10.826 英寸 | 274.99 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米