D40SF95 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-2-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmczTkM4eE1EYzJOamt6TmpVek9URTJOaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRMTh5WDFGRVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDEzY2U1OWI0MDVmM2NkM2Y2MDVjZmY2ZDRjMmNiYzc3YTRlNWYzNTMwNmU0NTZiNDViMTM1MWZlNTVhMjcxYjg
607812 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

D40SF95

描述

MARTIN SPROCKET & GR D40SF95

Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 95 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.414" Outside Diameter; 15.122" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; SF Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

D40SF95

BDI部件号
607812

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950007502
重量 / Kilogram
15.8
Product Group - BDI
M02312
链规格
40-2
齿数
95
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
SF
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
37.22
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 95 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.414" Outside Diameter; 15.122" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; SF Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
15.414 英寸 | 391.516 毫米
节圆直径
15.122 英寸 | 384.11 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 25 To 65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新