https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-2-KW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnd1lpOHhNRE14TkRnMU1UTXhPVGd6T0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eVgwdFhYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkZTk3OTE5YzY0NjRlOWIwYTVjM2I5M2ZhMTUwMWNjNDg5NGZjZjczNDBiMjBlNDk1YjYyYjZhNWQ3ZTFlNWRl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-2-KW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnd1lpOHhNRE14TkRnMU1UTXhPVGd6T0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eVgwdFhYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkZTk3OTE5YzY0NjRlOWIwYTVjM2I5M2ZhMTUwMWNjNDg5NGZjZjczNDBiMjBlNDk1YjYyYjZhNWQ3ZTFlNWRl
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D50A17SS 1.374 MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D50A17SS 1.374 MTO
Roller Chain Sprocket; 1.374" Bore; 50-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.718" Outside Diameter; 3.401" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
D50A17SS 1.374 MTO
BDI部件号
21552215
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D50A17SS-1-374-MTO/p/21552215
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
50-2
齿数
17
轮齿列数
2
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1.374" Bore; 50-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.718" Outside Diameter; 3.401" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
3.718 英寸 | 94.437 毫米
孔径
1.374 英寸 | 34.9 毫米
节圆直径
3.401 英寸 | 86.39 毫米