MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D50B96H 3-15/16 2SS 5-3/4H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D50B96H 3-15/16 2SS 5-3/4H
Roller Chain Sprocket; 3-15/16" Bore; 50-2 Chain; 96 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 19.467" Outside Diameter; 19.102" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D50B96H 3-15/16 2SS 5-3/4H
BDI部件号
21580039
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D50B96H-3-15-16-2SS-5-3-4H/p/21580039
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.78
Product Group - BDI
M02312
链规格
50-2
齿数
96
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
1.71961
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3-15/16" Bore; 50-2 Chain; 96 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 19.467" Outside Diameter; 19.102" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
19.467 英寸 | 494.462 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
节圆直径
19.102 英寸 | 485.19 毫米