D50C24 SSZ https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-C-2-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJoaVpDOHhNRE14TmpjeE9URTVOREUwTWk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eVgxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDAzMTE3YzU1NzBiOGRjMzc1NGY4NjBmZjAyNGQxMzc2NjI4YTJiMzUwY2VkODI3YWY5MjVjODhmYjBhNjkyMTg
21582517 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

D50C24 SSZ

描述

TSUBAKI D50C24 SSZ

Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.123" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material

制造商部件号

D50C24 SSZ

BDI部件号
21582517

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
50-2
齿数
24
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Stainless Steel
最大孔径
2.5
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.123" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
节圆直径
4.788 英寸 | 121.62 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
5.123 英寸 | 130.124 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新