D50CTL102-2517 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-2-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJobFppOHhNRE0zTXpjNE56Z3hNVGczTUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eVgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxM2E2YTM3MjdjNDFiZTQ5ZDlkOGEyMTNhNWJiMGIzNWRiYzhkMTE3MjgyZWRhYmUxMjc1NmRkOWJjOTI3MjJk
251867 链轮 

DODGE DODGE

D50CTL102-2517

描述

DODGE D50CTL102-2517

Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 102 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 20.661" Outside Diameter; 20.296" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 2517 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

D50CTL102-2517

BDI部件号
251867

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475051144
重量 / Kilogram
39.003
Product Group - BDI
M02312
链规格
50-2
齿数
102
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2517
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商内部编号
101050
重量/磅
75
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 102 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 20.661" Outside Diameter; 20.296" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 2517 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 14 To 65 毫米
外径
20.661 英寸 | 524.789 毫米
节圆直径
20.296 英寸 | 515.518 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新