D60CTB95 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-2-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJobFppOHhNRE0zTXpjNE56Z3hNVGczTUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eVgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxM2E2YTM3MjdjNDFiZTQ5ZDlkOGEyMTNhNWJiMGIzNWRiYzhkMTE3MjgyZWRhYmUxMjc1NmRkOWJjOTI3MjJk
607965 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

D60CTB95

描述

MARTIN SPROCKET & GR D60CTB95

Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 95 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 23.121" Outside Diameter; 22.684" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3020 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

D60CTB95

BDI部件号
607965

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950032092
重量 / Kilogram
32.254
Product Group - BDI
M02312
链规格
60-2
齿数
95
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3020
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
48.5
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 95 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 23.121" Outside Diameter; 22.684" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3020 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
22.684 英寸 | 576.17 毫米
衬套孔径范围
15/16 To 3 英寸 | 24 To 75 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
23.121 英寸 | 587.273 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新