D667B6 1 15/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-2-FB-KW-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnME5DOHhNREUwTWpBek1ERTJPREE1TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNbDlHUWw5TFYxOVRWRXhmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDhhYmI2M2NkY2VlMzk1ZWZmZDBmMTQ0YzNjODYzZTg5NTZjNjA1YTI5NWRhZDQ1ZjM2OTQ4NmMyOTczMjEwNmY
18185422 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

D667B6 1 15/16

描述

MARTIN SPROCKET & GR D667B6 1 15/16

Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 667-2 Chain; 6 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

D667B6 1 15/16

BDI部件号
18185422

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
667-2
齿数
6
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 667-2 Chain; 6 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
链节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
节圆直径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新