D80A16H X 1.849/1.850 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJoaU5TOHhNRE14Tmpjek5URTRORGt5Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIwNjY2NTZkMTQwMjZmNDhjMmFhYzcyNTliMzQ1YWJhMDEwNGU0YzIzN2U4Y2Q2ZWFiN2RjNDU3ZmMxMDkwYTY
25198174 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

D80A16H X 1.849/1.850

描述

MARTIN SPROCKET & GR D80A16H X 1.849/1.850

Roller Chain Sprocket; 1.849" Bore; 80-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.627" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

D80A16H X 1.849/1.850

BDI部件号
25198174

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-2
齿数
16
轮齿列数
2
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1.849" Bore; 80-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.627" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
5.126 英寸 | 130.2 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
5.627 英寸 | 142.926 毫米
孔径
1.849 英寸 | 46.965 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新