D80BS15HW 1 1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd4WkM4eE1EYzJPVFkyTVRFNU9ETTJOaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDh5WDB0WFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2VkYzg2NzQ2MWFmMmUyNGNlZWEwZDNkNDVkZDM2YzExMGM1NDdhNWEwNTdhMGM0NzMxNTdjM2E0OGMyMGZkZQ
608086 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

D80BS15HW 1 1/2

描述

MARTIN SPROCKET & GR D80BS15HW 1 1/2

Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 80-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.304" Outside Diameter; 4.81" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

D80BS15HW 1 1/2

BDI部件号
608086

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950059945
重量 / Kilogram
3.69
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-2
齿数
15
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Winch Sprocket | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
9.2
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 80-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.304" Outside Diameter; 4.81" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
4.81 英寸 | 122.17 毫米
外径
5.304 英寸 | 134.722 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新