https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnMU9TOHhNRE14Tmpjek5EVTVOVEV3TWk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGY4ODBlN2UzMzcyMGNkM2RlNDEyZjAzNjc4NTQ3MjUyZmM3NGMwMGVlMDNjZWY5ZDBmMDVmMzc2NzQ2ODFjM2U
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D80C95 X 3-7/16 KW 2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D80C95 X 3-7/16 KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 3-7/16" Bore; 80-2 Chain; 95 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 30-53/64" Outside Diameter; 30.245" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D80C95 X 3-7/16 KW 2SS
BDI部件号
24488719
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D80C95-X-3-7-16-KW-2SS/p/24488719
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-2
齿数
95
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3-7/16" Bore; 80-2 Chain; 95 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 30-53/64" Outside Diameter; 30.245" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
30.828 英寸 | 783.031 毫米
节圆直径
30.245 英寸 | 768.22 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米