D80R48 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-2-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmhpTmk4eE1EYzJPREk0TVRneU9UUXdOaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRMTh5WDFOVVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIxYmMwNGI3ODFmNzFlZDJmOGU1ZjRhNmUxNjU1OGEyOTRjMjdlZjY2Y2FkNDNmNTczZTQxNzhhNzQ1MTE2NDM
608166 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

D80R48

描述

MARTIN SPROCKET & GR D80R48

Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 48 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.857" Outside Diameter; 15.29" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R2 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

D80R48

BDI部件号
608166

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950218151
重量 / Kilogram
24.95
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-2
齿数
48
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
R2
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
86
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 48 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.857" Outside Diameter; 15.29" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R2 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
15.857 英寸 | 402.768 毫米
衬套孔径范围
1-3/8 To 3-5/8 英寸 | 35 To 90 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
15.29 英寸 | 388.36 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新