https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-DS-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJneVpDOHhNRE14TmpZNU9UazFPVE15Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5RVUxOUxWMTlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjMmQyNGZlMjE4MzMzNzliMTY3MjcyNmMxMWNkYTQ4YmY5ZTgzODdhY2Y0MWI3N2E4NjY0YTJjYjlkMGE3ZWI3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-DS-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJneVpDOHhNRE14TmpZNU9UazFPVE15Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5RVUxOUxWMTlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjMmQyNGZlMjE4MzMzNzliMTY3MjcyNmMxMWNkYTQ4YmY5ZTgzODdhY2Y0MWI3N2E4NjY0YTJjYjlkMGE3ZWI3
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
DS10B14 25MM KW 2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR DS10B14 25MM KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 25MM Bore; 10B-1 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 79.07MM Outside Diameter; 71.34MM Pitch Diameter; B-Double Single; Finished Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
DS10B14 25MM KW 2SS
BDI部件号
22123375
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/DS10B14-25MM-KW-2SS/p/22123375
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
10B-1
齿数
14
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Double Single
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Duplex Type | With Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 25MM Bore; 10B-1 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 79.07MM Outside Diameter; 71.34MM Pitch Diameter; B-Double Single; Finished Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
3.113 英寸 | 79.07 毫米
节圆直径
2.809 英寸 | 71.34 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米