DS160A22 X 4-3/4 SPLIT KW/2SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-DS-SP-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJneE15OHhNRE14Tmpjd09URXdNVFU1T0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5RVUxOVRVRjlMVjE5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjE0NzRmMGI3NTdkZjI5NDllZDg4ZjRhZDY2YjAwNjAyNTY3NzllMmJjOTQ3ZWRkYzU5MDc3ZDM5Mzc2MmVkMQ
24874136 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

DS160A22 X 4-3/4 SPLIT KW/2SS

描述

MARTIN SPROCKET & GR DS160A22 X 4-3/4 SPLIT KW/2SS

Roller Chain Sprocket; 4-3/4" Bore; 160 Chain; 22 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.11" Outside Diameter; 14.054" Pitch Diameter; A-Double Single; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

DS160A22 X 4-3/4 SPLIT KW/2SS

BDI部件号
24874136

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
160
齿数
22
轮齿列数
2
轮毂类型
A-Double Single
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Type | With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 4-3/4" Bore; 160 Chain; 22 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.11" Outside Diameter; 14.054" Pitch Diameter; A-Double Single; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
14.054 英寸 | 356.96 毫米
孔径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
15.11 英寸 | 383.794 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新