DS80A20H 2-5/16 NO KEY/SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-DS-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJneE9DOHhNRE14TmpZNU5EZ3hORGMxTUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5RVUxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBkYjU4M2Y3YjFmYjFhNTA1OTk1ODBjNzc3OTIwZjM5MTk0ZGNkZmQwNTEwNzE5OGFkY2FlNzljOGE0MDAxODk
21516446 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

DS80A20H 2-5/16 NO KEY/SS

描述

MARTIN SPROCKET & GR DS80A20H 2-5/16 NO KEY/SS

Roller Chain Sprocket; 2-5/16" Bore; 80 Chain; 20 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.914" Outside Diameter; 6.392" Pitch Diameter; A-Double Single; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

DS80A20H 2-5/16 NO KEY/SS

BDI部件号
21516446

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
6.35
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
20
轮齿列数
2
轮毂类型
A-Double Single
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
13.99935
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-5/16" Bore; 80 Chain; 20 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.914" Outside Diameter; 6.392" Pitch Diameter; A-Double Single; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
2.313 英寸 | 58.75 毫米
外径
6.914 英寸 | 175.616 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
6.392 英寸 | 162.357 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新