MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E06B114
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E06B114
Roller Chain Sprocket; 06B-3 Chain; 114 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 351.257MM Outside Diameter; 345.68MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
E06B114
BDI部件号
608062
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/E06B114/p/608062
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950396781
重量 / Kilogram
19.6
Product Group - BDI
M02312
链规格
06B-3
齿数
114
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
64
最小轴孔
Yes
其它特点
Triplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
38.537
详细描述
Roller Chain Sprocket; 06B-3 Chain; 114 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 351.257MM Outside Diameter; 345.68MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
13.829 英寸 | 351.257 毫米
节圆直径
13.609 英寸 | 345.68 毫米