https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-3-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJoak9TOHhNRE14Tmpjek5UYzNORGMxTUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4elgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzM5YmEwNGZmNzM2MjlmYTZhMTc4YzlkYmYxNTEzOTdmOTAwZWY5Y2I3MTFlMTRlZTI3MDU1YTUyNTcwOTU2YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-3-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJoak9TOHhNRE14Tmpjek5UYzNORGMxTUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4elgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzM5YmEwNGZmNzM2MjlmYTZhMTc4YzlkYmYxNTEzOTdmOTAwZWY5Y2I3MTFlMTRlZTI3MDU1YTUyNTcwOTU2YQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E100A19 REWORK
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E100A19 REWORK
Roller Chain Sprocket; 100-3 Chain; 19 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.241" Outside Diameter; 7.595" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
E100A19 REWORK
BDI部件号
23244259
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/E100A19-REWORK/p/23244259
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
100-3
齿数
19
轮齿列数
3
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100-3 Chain; 19 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.241" Outside Diameter; 7.595" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
7.595 英寸 | 192.913 毫米
外径
8.241 英寸 | 209.321 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米