E10C76 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-3-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmc1Wmk4eE1EYzJOamsxTURBek9UVTRNaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRMTh6WDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5OWE3NmQ3ZGM3OGE3NTMzN2Y5YTNjMzJlYzhiOWEzNDBkMGU5ZjQ0YjJlZDBmYzhkNTQ5MjNjY2Q3YzEyYjFj
608334 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

E10C76

描述

MARTIN SPROCKET & GR E10C76

Roller Chain Sprocket; 10B-3 Chain; 76 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 393.344MM Outside Diameter; 384.15MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

E10C76

BDI部件号
608334

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950400259
重量 / Kilogram
20.84
Product Group - BDI
M02312
链规格
10B-3
齿数
76
轮齿列数
3
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
80
最小轴孔
Yes
其它特点
Triplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
50.993
详细描述
Roller Chain Sprocket; 10B-3 Chain; 76 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 393.344MM Outside Diameter; 384.15MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
节圆直径
15.124 英寸 | 384.15 毫米
外径
15.486 英寸 | 393.344 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新