E120B32 MTO https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-3-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnM01DOHhNRE14Tmpjek56TTRNRE00TWk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4elgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGE0ZjI3MmQ2YzBlZWMwZjU0ODc3ZmJmZmMyODg0ZGMyZDc4M2Y0OWU0NGRlZDVmYmI3MGY5ZWE1Y2QyMjYwNQ
24557336 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

E120B32 MTO

描述

MARTIN SPROCKET & GR E120B32 MTO

Roller Chain Sprocket; 120-3 Chain; 32 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.13" Outside Diameter; 15.303" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

E120B32 MTO

BDI部件号
24557336

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
120-3
齿数
32
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120-3 Chain; 32 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.13" Outside Diameter; 15.303" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
15.303 英寸 | 388.696 毫米
外径
16.13 英寸 | 409.702 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新