E120M45 MTO https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-3-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJneFpDOHhNRE14TmpjeE1qUTNOamN3TWk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4elgxRkVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNmQ5N2VlYTk1Yzc4ZDQzZmQ0OGIzZmYzNDM3NmUwYjNiZDRiMDY5OTA3MjAyZjhiZGQzNjUwMDlhNWRiOTk0
26306842 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

E120M45 MTO

描述

MARTIN SPROCKET & GR E120M45 MTO

Roller Chain Sprocket; 120-3 Chain; 45 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.352" Outside Diameter; 21.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; M Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

E120M45 MTO

BDI部件号
26306842

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
120-3
齿数
45
轮齿列数
3
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
M
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120-3 Chain; 45 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.352" Outside Diameter; 21.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; M Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
2 To 5-1/2 英寸 | 80 To 125 毫米
外径
22.352 英寸 | 567.741 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
21.504 英寸 | 546.19 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新