MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E12B11
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E12B11
Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 11 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 76.327MM Outside Diameter; 67.62MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
E12B11
BDI部件号
608366
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/E12B11/p/608366
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950401669
重量 / Kilogram
1.12
Product Group - BDI
M02312
链规格
12B-3
齿数
11
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
32
最小轴孔
Yes
其它特点
Triplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
2.491
详细描述
Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 11 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 76.327MM Outside Diameter; 67.62MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
3.005 英寸 | 76.327 毫米
节圆直径
2.662 英寸 | 67.62 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米