E160C24 X 5-1/4IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-C-3-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnMllTOHhNRE16TlRnMk56UTJPVGcxTkM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4elgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQwMTA0MDQ3M2ZlYTEwNjdkOGFmYTRlOTdiNDEwMGNkNzE2MjM5NmNmZDM3Y2VjYTAzZWJmYzc4ZTk0YzZhZmE
25197103 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

E160C24 X 5-1/4IN

描述

TSUBAKI E160C24 X 5-1/4IN

Roller Chain Sprocket; 5-1/4" Bore; 160-3 Chain; 24 Teeth; 3 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 16.392" Outside Diameter; 15.322" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

E160C24 X 5-1/4IN

BDI部件号
25197103

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
160-3
齿数
24
轮齿列数
3
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 5-1/4" Bore; 160-3 Chain; 24 Teeth; 3 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 16.392" Outside Diameter; 15.322" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
16.392 英寸 | 416.357 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
节圆直径
15.322 英寸 | 389.19 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新