MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E16A12 45MM W/KWY PER DWG
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E16A12 45MM W/KWY PER DWG
Roller Chain Sprocket; 45MM Bore; 16B-3 Chain; 12 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 110.033MM Outside Diameter; 98.14MM Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
E16A12 45MM W/KWY PER DWG
BDI部件号
21552801
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/E16A12-45MM-W-KWY-PER-DWG/p/21552801
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
16B-3
齿数
12
轮齿列数
3
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Triplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 45MM Bore; 16B-3 Chain; 12 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 110.033MM Outside Diameter; 98.14MM Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
3.864 英寸 | 98.14 毫米
外径
4.332 英寸 | 110.033 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米