https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-3-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmc1Wmk4eE1EYzJOamsxTURBek9UVTRNaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRMTh6WDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5OWE3NmQ3ZGM3OGE3NTMzN2Y5YTNjMzJlYzhiOWEzNDBkMGU5ZjQ0YjJlZDBmYzhkNTQ5MjNjY2Q3YzEyYjFj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-3-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmc1Wmk4eE1EYzJOamsxTURBek9UVTRNaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRMTh6WDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5OWE3NmQ3ZGM3OGE3NTMzN2Y5YTNjMzJlYzhiOWEzNDBkMGU5ZjQ0YjJlZDBmYzhkNTQ5MjNjY2Q3YzEyYjFj
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E20C57
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E20C57
Roller Chain Sprocket; 20B-3 Chain; 57 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 594.512MM Outside Diameter; 576.35MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
E20C57
BDI部件号
608450
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/E20C57/p/608450
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950405445
重量 / Kilogram
178.6
Product Group - BDI
M02312
链规格
20B-3
齿数
57
轮齿列数
3
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
102
最小轴孔
Yes
其它特点
Triplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
220.705
详细描述
Roller Chain Sprocket; 20B-3 Chain; 57 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 594.512MM Outside Diameter; 576.35MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
22.691 英寸 | 576.35 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
23.406 英寸 | 594.512 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米