E24A14H RSB https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-3-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJoak9TOHhNRE14Tmpjek5UYzNORGMxTUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4elgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzM5YmEwNGZmNzM2MjlmYTZhMTc4YzlkYmYxNTEzOTdmOTAwZWY5Y2I3MTFlMTRlZTI3MDU1YTUyNTcwOTU2YQ
24869590 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

E24A14H RSB

描述

MARTIN SPROCKET & GR E24A14H RSB

Roller Chain Sprocket; 24B-3 Chain; 14 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 189.789MM Outside Diameter; 171.22MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

E24A14H RSB

BDI部件号
24869590

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
链规格
24B-3
齿数
14
轮齿列数
3
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
Triplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 24B-3 Chain; 14 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 189.789MM Outside Diameter; 171.22MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
7.472 英寸 | 189.789 毫米
节圆直径
6.741 英寸 | 171.22 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新