MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E35B52
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E35B52
Roller Chain Sprocket; 35-3 Chain; 52 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.425" Outside Diameter; 6.211" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
E35B52
BDI部件号
608472
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/E35B52/p/608472
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950003337
重量 / Kilogram
3.93
Product Group - BDI
M02312
链规格
35-3
齿数
52
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
1.75
最小轴孔
Yes
其它特点
Triplex Type
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
8.52
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35-3 Chain; 52 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.425" Outside Diameter; 6.211" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
6.211 英寸 | 157.75 毫米
外径
6.425 英寸 | 163.195 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米