E40Q102 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-3-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmd3TUM4eE1EYzJPRE16TlRVek5qRTFPQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDh6WDFOVVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkwNzJiNWJjN2ViODVhMmQxNDQzODMwMTgzNjBhMGQ0NWZhOGU3NDVkY2IzY2M0ODNlYzQyZjg5MDA5ZTQ4Yzg
608523 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

E40Q102

描述

MARTIN SPROCKET & GR E40Q102

Roller Chain Sprocket; 40-3 Chain; 102 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.528" Outside Diameter; 16.236" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

E40Q102

BDI部件号
608523

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950218298
重量 / Kilogram
35.2
Product Group - BDI
M02312
链规格
40-3
齿数
102
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
Q1
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
78.5
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40-3 Chain; 102 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.528" Outside Diameter; 16.236" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
16.528 英寸 | 419.811 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
衬套孔径范围
3/4 To 2-11/16 英寸 | 18 To 65 毫米
节圆直径
16.236 英寸 | 412.394 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新