https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-3-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJnek1DOHhNRFF4T0RZME5EQXlOVE0zTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4elgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlmZWQ2ZTdkYjczY2M3NzBjZjgyZjhkMjZmOGNkYTE3MWQxOGU1MDc1ZTljNDViNTY5NDQwMDMzMGIxY2QyOGY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-3-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJnek1DOHhNRFF4T0RZME5EQXlOVE0zTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4elgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlmZWQ2ZTdkYjczY2M3NzBjZjgyZjhkMjZmOGNkYTE3MWQxOGU1MDc1ZTljNDViNTY5NDQwMDMzMGIxY2QyOGY
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E50B24H 2.834IN
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E50B24H 2.834IN
Roller Chain Sprocket; 2.834" Bore; 50-3 Chain; 24 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.123" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
E50B24H 2.834IN
BDI部件号
21587812
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/E50B24H-2-834IN/p/21587812
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 23 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
50-3
齿数
24
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2.834" Bore; 50-3 Chain; 24 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.123" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
2.834 英寸 | 71.984 毫米
节圆直径
4.788 英寸 | 121.62 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
5.123 英寸 | 130.124 毫米