E60C68 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-3-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmc1Wmk4eE1EYzJOamsxTURBek9UVTRNaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRMTh6WDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5OWE3NmQ3ZGM3OGE3NTMzN2Y5YTNjMzJlYzhiOWEzNDBkMGU5ZjQ0YjJlZDBmYzhkNTQ5MjNjY2Q3YzEyYjFj
608641 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

E60C68

描述

MARTIN SPROCKET & GR E60C68

Roller Chain Sprocket; 60-3 Chain; 68 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.673" Outside Diameter; 16.24" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

E60C68

BDI部件号
608641

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950019192
重量 / Kilogram
31.3
Product Group - BDI
M02312
链规格
60-3
齿数
68
轮齿列数
3
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
3.25
最小轴孔
Yes
其它特点
Triplex Type
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
73
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60-3 Chain; 68 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.673" Outside Diameter; 16.24" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
16.24 英寸 | 412.49 毫米
外径
16.673 英寸 | 423.494 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新