E80A76 X 8-1/8 MTO https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-3-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJobFlTOHhNRE14Tmpjd056QXpOekl4TkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4elgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU0NjIxOGZiMjM0NDViN2UzMjgwZTY5MjI5MTk1MjhmN2Y0OTRkYzJhMGY4MDAyNDI1ZDBhNTJmYjY4ZTI2NTA
24756515 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

E80A76 X 8-1/8 MTO

描述

MARTIN SPROCKET & GR E80A76 X 8-1/8 MTO

Roller Chain Sprocket; 8-1/8" Bore; 80-3 Chain; 76 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 24.778" Outside Diameter; 24.198" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

E80A76 X 8-1/8 MTO

BDI部件号
24756515

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-3
齿数
76
轮齿列数
3
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 8-1/8" Bore; 80-3 Chain; 76 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 24.778" Outside Diameter; 24.198" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
8.125 英寸 | 206.375 毫米
节圆直径
24.198 英寸 | 614.64 毫米
外径
24.778 英寸 | 629.361 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新