https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-3-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmd3TUM4eE1EYzJPRE16TlRVek5qRTFPQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDh6WDFOVVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkwNzJiNWJjN2ViODVhMmQxNDQzODMwMTgzNjBhMGQ0NWZhOGU3NDVkY2IzY2M0ODNlYzQyZjg5MDA5ZTQ4Yzg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-3-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmd3TUM4eE1EYzJPRE16TlRVek5qRTFPQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDh6WDFOVVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkwNzJiNWJjN2ViODVhMmQxNDQzODMwMTgzNjBhMGQ0NWZhOGU3NDVkY2IzY2M0ODNlYzQyZjg5MDA5ZTQ4Yzg
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E80S45
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR E80S45
Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 45 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.901" Outside Diameter; 14.336" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; S1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
E80S45
BDI部件号
608729
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/E80S45/p/608729
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950219127
重量 / Kilogram
29.94
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-3
齿数
45
轮齿列数
3
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
S1
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
112
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 45 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.901" Outside Diameter; 14.336" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; S1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
14.336 英寸 | 364.134 毫米
衬套孔径范围
1-11/16 To 4-1/4 英寸 | 42 To 110 毫米
外径
14.901 英寸 | 378.485 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米