EO6C58 TO DWG 60-1135353-60 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-3-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnMFppODVNamN3TXprek16QTNNVFkyTG1wd1p3fDY0ZTNhZDY3MjdiNGI1Y2NjYjJkYzg2MzM5ZWZkNGFiZTU0MThiNWRiNzc0NDcyNThiMjNiYmI0MTkzNDY0OGQ
20083691 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

EO6C58 TO DWG 60-1135353-60

描述

MARTIN SPROCKET & GR EO6C58 TO DWG 60-1135353-60

Roller Chain Sprocket; 06B-3 Chain; 58 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 179.9MM Outside Diameter; 175.93MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

EO6C58 TO DWG 60-1135353-60

BDI部件号
20083691

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0.907
Product Group - BDI
M02312
链规格
06B-3
齿数
58
轮齿列数
3
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
Triplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
2
详细描述
Roller Chain Sprocket; 06B-3 Chain; 58 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 179.9MM Outside Diameter; 175.93MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
7.083 英寸 | 179.9 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
节圆直径
6.926 英寸 | 175.93 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新