F100B23 X 3-15/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-4-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJoaU9TOHhNRE14Tmpjd05qUTBOek01TUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4MFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGEzOGJhYTg4MzUzZjdmOGVjNTdiOTkzNWNmOGJlYzUxZGZmOTkzNTEzN2NjODYyZjM5YWEyMjE4Yzk3ZTFkNDI
24709648 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

F100B23 X 3-15/16

描述

MARTIN SPROCKET & GR F100B23 X 3-15/16

Roller Chain Sprocket; 3-15/16" Bore; 100-4 Chain; 23 Teeth; 4 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.845" Outside Diameter; 9.18" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

F100B23 X 3-15/16

BDI部件号
24709648

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
100-4
齿数
23
轮齿列数
4
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3-15/16" Bore; 100-4 Chain; 23 Teeth; 4 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.845" Outside Diameter; 9.18" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
节圆直径
9.18 英寸 | 233.17 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
9.845 英寸 | 250.063 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新