https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-4-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJoaU9TOHhNRE14Tmpjd05qUTBOek01TUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4MFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGEzOGJhYTg4MzUzZjdmOGVjNTdiOTkzNWNmOGJlYzUxZGZmOTkzNTEzN2NjODYyZjM5YWEyMjE4Yzk3ZTFkNDI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-4-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJoaU9TOHhNRE14Tmpjd05qUTBOek01TUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4MFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGEzOGJhYTg4MzUzZjdmOGVjNTdiOTkzNWNmOGJlYzUxZGZmOTkzNTEzN2NjODYyZjM5YWEyMjE4Yzk3ZTFkNDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
F100B23 X 3
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR F100B23 X 3
Roller Chain Sprocket; 3" Bore; 100-4 Chain; 23 Teeth; 4 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.845" Outside Diameter; 9.18" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
F100B23 X 3
BDI部件号
24757094
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/F100B23-X-3/p/24757094
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
100-4
齿数
23
轮齿列数
4
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3" Bore; 100-4 Chain; 23 Teeth; 4 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.845" Outside Diameter; 9.18" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
9.845 英寸 | 250.063 毫米
节圆直径
9.18 英寸 | 233.17 毫米