https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-4-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJoaVl5OHhNRE14Tmpjek5UTTRNVFV6TkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4MFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNjYzczMTViOTM4OWJiODU5NzhhNTc1ZWQ3ZDFhNjgxMDEzMjgxODljNjI4NGI2ZDc2ZGI1YjIzM2RhMTQ1YmY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-4-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJoaVl5OHhNRE14Tmpjek5UTTRNVFV6TkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4MFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNjYzczMTViOTM4OWJiODU5NzhhNTc1ZWQ3ZDFhNjgxMDEzMjgxODljNjI4NGI2ZDc2ZGI1YjIzM2RhMTQ1YmY
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
F80C14H 2-3/16 KW/SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR F80C14H 2-3/16 KW/SS
Roller Chain Sprocket; 2-3/16" Bore; 80-4 Chain; 14 Teeth; 4 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.981" Outside Diameter; 4.494" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
F80C14H 2-3/16 KW/SS
BDI部件号
21445555
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/F80C14H-2-3-16-KW-SS/p/21445555
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.67
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-4
齿数
14
轮齿列数
4
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
12.50021
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-3/16" Bore; 80-4 Chain; 14 Teeth; 4 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.981" Outside Diameter; 4.494" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
4.981 英寸 | 126.517 毫米
节圆直径
4.494 英寸 | 114.15 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米